Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELP9MPLBGD
Cod. Produttore
P9MPLBGD
Cod. EAN
7320500521953

Informazioni di prodotto

P9MPLBGD Pushbutton
Pulsante luminoso dal design satinato con finitura filo bianco, ideale per installazioni elettriche che richiedono un tocco di eleganza e funzionalità. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce durata e affidabilità nel tempo. La superficie satinata offre un aspetto moderno e raffinato, mentre la luce integrata facilita l'individuazione del pulsante in ambienti poco illuminati. Progettato per un utilizzo semplice e intuitivo, è perfetto per completare impianti elettrici residenziali e commerciali con stile e sicurezza. Descrizione del produttore: The P9MPLBGD Pushbutton is: Modular metal - Pushbutton with holder - Momentary - Flush - White - Illuminated - Satin Chrome Metal This Pushbutton is part of ABB's modular metal range designed for mining, construction and heavy industry applications, combining the highest reliability with the full flexibility of a modular range.

colore del pulsante

bianco

numero di punti di comando

1

forma della lente

tondo

diametro del foro

22 mm

forma del pulsante

piatto

illuminabile

tattile

con anello frontale

materiale dell’anello frontale

metallo

colore dell'anello frontale

cromo

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Serie

P9MP

Produttore

ABB

Pulsante luminoso modulare satinato filo bianco per impianti elettrici residenziali e commerciali