Prodotti /

Pizzato
Cod. Rexel
P2E2 1PL2R4210
Cod. Produttore
E2 1PL2R4210
Cod. EAN
8018851194818

Informazioni di prodotto

Pulsante luminoso rasato verde

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Pulsante luminoso rasato verde, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Funzione pulsante: Impulso, Forma: Rasato ? 20 mm, Colore pulsante: Lente verde per pulsante rasato o protetto, Ghiera: Nero.

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Verde

illuminabile

numero di punti di comando

1

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Nero

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo