Prodotti /

Cod. Rexel
P2E2 1PL2P4210
Cod. Produttore
E2 1PL2P4210
Cod. EAN
8018851194610

Informazioni di prodotto

Pulsante luminoso protetto verde
Descrizione del produttore: Pulsante luminoso protetto verde, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Funzione pulsante: Impulso, Forma: Protetto ? 20 mm, Colore pulsante: Lente verde per pulsante rasato o protetto, Ghiera: Nero.

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Verde

illuminabile

numero di punti di comando

1

colore dell'anello frontale

Nero

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Produttore

PULSANTE LUMINOSO PROTETTO VERDE