Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM185553
Cod. Produttore
185553
Cod. EAN
4015081810475

Informazioni di prodotto

C22-DL-B-K10-24-P1
Pulsante luminoso, RMQ compact solution, apparecchio completo, Forma costruttiva: piatto, ad impulso, Tipo di collegamento: Cavo (nero) con connettore M12A, 4 poli, Lunghezza cavo: 0.2 mm, Colore LED: azzurra, capsula: azzurra, Capsula Senza scritta, Tensione nominale di impiego LED: 24 V AC/DC, Scritta: senza, Grado di protezione: IP66, IP67, IP69K (frontale), IP65 (posteriore), Anello frontale colore titanio, Collegamento a SmartWire-DT: no, NA = norm. aperto: 1 contatto NA, Conformità alle norme: IEC/EN 60947-5-1, VDE 0660 Descrizione del produttore: Pulsante luminoso, RMQ compact solution, apparecchio completo, Forma costruttiva: piatto, ad impulso, Tipo di collegamento: Cavo (nero) con connettore M12A, 4 poli, Lunghezza cavo: 0.2 mm, Colore LED: azzurra, capsula: azzurra, Capsula Senza scritta, Tensione nominale di impiego LED: 24 V AC/DC, Scritta: senza, Grado di protezione: IP66, IP67, IP69K (frontale), IP65 (posteriore), Anello frontale colore titanio, Collegamento a SmartWire-DT: no, NA = norm. aperto: 1 contatto NA, Conformità alle norme: IEC/EN 60947-5-1, VDE 0660

diametro del foro

22,5 mm

colore del pulsante

Blu

illuminabile

numero di punti di comando

1

tattile

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Titanio

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

grado di protezione (IP)

IP65

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

tensione di alimentazione della lampada

24 V

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Grado di protezione (NEMA)

12

Serie

Moeller series

Produttore

Pulsante luminoso piatto ad impulso LED azzurro 24V IP66-69K uso industriale