Prodotti /

Pizzato
Cod. Rexel
P2E2 2PL2F349L1
Cod. Produttore
E2 2PL2F349L1-T6
Cod. EAN
8018851464089

Informazioni di prodotto

Pulsante luminoso a fungo rosso con marcatura

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Pulsante luminoso a fungo rosso con marcatura, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Funzione pulsante: Impulso, Forma: Fungo ? 36 mm, Colore pulsante: Lente rossa per pulsante a fungo, Ghiera: Cromo satinato.

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Rosso

illuminabile

numero di punti di comando

1

colore dell'anello frontale

Cromo

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo