Prodotti /

Pizzato
Cod. Rexel
P2E2 1PL2F649L3
Cod. Produttore
E2 1PL2F649L392
Cod. EAN
8018851458262

Informazioni di prodotto

Pulsante luminoso a fungo con elevata protezione IP67/IP69K, ideale per installazioni sicure e durature.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie alla forma standard da 36 mm
  • Ghiera cromata satinata per un montaggio preciso e professionale
  • Alta resistenza agli agenti esterni con grado di protezione IP67/IP69K

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico grazie alla tecnologia a impulso
  • Visibilità ottimale con lente blu luminosa
  • Affidabilità e lunga durata anche in ambienti difficili

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Pulsante luminoso a fungo blu con marcatura, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Funzione pulsante: Impulso, Forma: Fungo ? 36 mm, Colore pulsante: Lente blu per pulsante a fungo, Ghiera: Cromo satinato.

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Blu

illuminabile

numero di punti di comando

1

colore dell'anello frontale

Cromo

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo