› Distribuzione elettrica › Carpenteria - Armadi e Casse

Pulsante luminoso 16A 250V LED verde 1NO uso industriale compatto 0,5 moduli

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELM093895
Cod. Produttore M093895
Cod. EAN 7612270938957

Informazioni principali

  • Contatti: 1 NO / 1 NC
  • LED: Verde, senza manutenzione
  • Corrente nominale: 16A/250 V ACP/DC
  • Tensione LED: 12-48 V CA/DC
  • Tensione LED: 115-250 V ACP/DC
  • Tensione LED: 110-220 V DC
  • Larghezza modulo: 0,5 moduli
  • Serie: E217

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pushbutton 1 NO / 1 NC with maintenance-free LED, Rated current: 16A/250 VACPDC, LED colour: green, 115-250 VACPDC, 12-48 VACDCPDC, 110-220 VDCPDC, Module width 0,5

Caratteristiche tecniche

colore del pulsante

Verde

con lampada di segnalazione

profondità di incasso

75 mm

max. potenza della lampada

0,72 W

Numero moduli DIN

0,5

tensione di commutazione

250 V

grado di protezione (IP)

IP20

Massima tensione di lavoro

48 ... 48 V

Serie

E217

Pulsante luminoso 16A 250V LED verde 1NO uso industriale compatto 0,5 moduli