› Distribuzione elettrica › Carpenteria - Armadi e Casse

Pulsante luminoso 16A 1NO LED verde 110-220V per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELM093915
Cod. Produttore M093915
Cod. EAN 7612270939152

Informazioni principali

  • Contatti: 1 NA / 1 NC
  • LED: Verde, senza manutenzione
  • Corrente nominale: 16A/250 VACPDC
  • Tensione LED: 110-220 V
  • Larghezza modulo: 0,5 moduli
  • Serie: E217
  • Direttiva RoHS: Conforme
  • Norma armonizzata: EN 60669-1:2018

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Pulsante elettrico con contatto normalmente aperto e segnalazione LED integrata, progettato per funzionare con tensioni da 110 a 220 volt. Ideale per applicazioni in impianti elettrici, garantisce affidabilità e visibilità grazie al LED incorporato. Realizzato con materiali resistenti per un utilizzo duraturo e sicuro. Descrizione del produttore: Pushbutton 1 NO / 1 NC with maintenance-free LED, Rated current: 16A/250 VACPDC, LED colour: green, 115-250 VACPDC, 12-48 VACDCPDC, 110-220 VDCPDC, Module width 0,5

Caratteristiche tecniche

colore del pulsante

Verde

con lampada di segnalazione

profondità di incasso

75 mm

max. potenza della lampada

1,5 W

Numero moduli DIN

0,5

tensione di commutazione

250 V

grado di protezione (IP)

IP20

Massima tensione di lavoro

230 ... 250 V

Serie

E217

Pulsante luminoso 16A 1NO LED verde 110-220V per impianti elettrici