› Distribuzione elettrica › Carpenteria - Armadi e Casse

Pulsante luminoso 16A 1NC LED rosso 110-220V controllo impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELM093919
Cod. Produttore M093919
Cod. EAN 7612270939190

Informazioni principali

  • Tipo contatto: 1 NO / 1 NC
  • Corrente nominale: 16A/250 VACPDC
  • LED colore: rosso
  • Tensione LED: 110-220 VDCPDC
  • Larghezza modulo: 0,5 moduli
  • LED senza manutenzione: sì
  • Serie: E217
  • Certificazione: EN 60669-1:2018

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Pulsante elettrico con contatto normalmente chiuso e indicatore LED integrato, progettato per un funzionamento affidabile in impianti elettrici a tensione compresa tra 110 e 220 volt. Ideale per applicazioni che richiedono un controllo preciso e visibilità dello stato operativo grazie al LED luminoso. Realizzato con materiali resistenti per garantire durata e sicurezza nell’uso quotidiano. Descrizione del produttore: Pushbutton 1 NO / 1 NC with maintenance-free LED, Rated current: 16A/250 VACPDC, LED colour: red, 115-250 VACPDC, 12-48 VACDCPDC, 110-220 VDCPDC, Module width 0,5

Caratteristiche tecniche

colore del pulsante

Rosso

con lampada di segnalazione

profondità di incasso

68 mm

max. potenza della lampada

1,1 W

Numero moduli DIN

0,5

tensione di commutazione

250 V

grado di protezione (IP)

IP20

Massima tensione di lavoro

230 ... 250 V

Serie

E217

Pulsante luminoso 16A 1NC LED rosso 110-220V controllo impianti elettrici