› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

PULSANTE LUM.STAB.RASATO BI SIMBOLO

Cod. Rexel P2E21PL1R221L24
Cod. Produttore E2 1PL1R221L248
Cod. EAN 8018851539831

Informazioni principali

  • Forma: Rasato Ø 20 mm
  • Colore pulsante: Lente bianca
  • Funzione: Pulsante stabile
  • Grado protezione: IP67 / IP69K
  • Ghiera: Nero
  • Standard: EN 60529, ISO 20653
  • Serie: P2E21PL1R221L24

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pulsante luminoso rasato bianco con marcatura, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Funzione pulsante: Stabile, Forma: Rasato ? 20 mm, Colore pulsante: Lente bianca per pulsante rasato o protetto, Ghiera: Nero.

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Bianco

illuminabile

numero di punti di comando

1

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Nero

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

PULSANTE LUM.STAB.RASATO BI SIMBOLO