Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELER 203 0
Cod. Produttore
ER 203 0
Cod. EAN
7320500243794

Informazioni di prodotto

CP3-30R-11 Pushbutton
Pulsante di comando a installazione con indicatore luminoso rosso, progettato per applicazioni elettriche di controllo. Realizzato con materiale metallico resistente, garantisce durata e affidabilità nel tempo. Dotato di un contatto normalmente aperto, è ideale per l’uso in impianti industriali e civili dove è richiesta una segnalazione visiva chiara e immediata. Questo pulsante unisce funzionalità e robustezza, assicurando prestazioni costanti in ambienti elettrici. Descrizione del produttore: The CP3-30R-11 Pushbutton is: Compact - Pushbutton - Momentary - Extended - Red - Non-illuminated - Chrome Metal - 1NO+1NC - 1 NO - 1 NC - 300 V This Pushbutton is part of ABB's compact range, the most efficient all-in-one solution available, reducing installation time and cost. The compact range has a high level of dust and water resistance.

Serie

CP3

Produttore

ABB

Pulsante comando compatto rosso non illuminato 1NO+1NC metallo cromo per controllo industriale e civile