› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Pulsante Instabile MP3-10Y Giallo Ghiera Nera per Controllo Temporaneo Circuiti Elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELKW 132 1
Cod. Produttore KW 132 1
Cod. EAN 7320500267950

Informazioni principali

  • Tipo: Pulsante istantaneo
  • Colore: Giallo
  • Ghiera: Nera
  • Materiale: Plastica nera
  • Contatti: Autopulenti, senza blocco contatti
  • Installazione: Senza attrezzi
  • Serie: MP3
  • Protezione: Alta in ambienti estremi

Descrizione del prodotto

Interruttore elettrico MP3-10Y con pulsante instabile di colore giallo e ghiera nera, progettato per garantire affidabilità e precisione nelle installazioni elettriche. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono un controllo temporaneo o momentaneo del circuito, offrendo una soluzione funzionale e resistente. La combinazione di colori facilita l’identificazione e l’uso sicuro nei quadri elettrici, mentre la costruzione robusta assicura durata nel tempo anche in ambienti di lavoro impegnativi. Descrizione del produttore: The MP3-10Y Pushbutton is: Momentary - Extended - Yellow - Non-illuminated - Black Plastic - No contact block This Pushbutton is part of ABB's modular plastic range, the most versatile range with a high level of flexibility and market-leading electrical ratings. Engineered for total reliability, longer lifetime, and highest mechanical durability. Self-cleaning contacts ensure reliable operation without the need for maintenance, increasing uptime. A high degree of protection guarantees reliability in extreme environments. The innovative design simplifies the entire process, from selection to easy and quick, tool-free installation. The perfect solution for every application.

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Giallo

numero di punti di comando

1

tattile

forma del pulsante

Alto

colore dell'anello frontale

Altro

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Serie

MP3

Pulsante Instabile MP3-10Y Giallo Ghiera Nera per Controllo Temporaneo Circuiti Elettrici