Prodotti /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR10138
Cod. Produttore
10138
Cod. EAN
8033335009808

Informazioni di prodotto

  • Tipo: 1P NO + 1O NO
  • Corrente: 10A
  • Moduli: 1
  • Connessione: Morsetti a vite
  • Colore: Antracite
  • Serie: TSTA
  • Funzione: Pulsanti indipendenti
  • Montaggio: Nea
Pulsante indicatore con doppio contatto normalmente aperto (1PNO+1PNO) progettato per impieghi elettrici. Caratterizzato da una capacità di 10A e dimensioni compatte di 1 modulo, si adatta perfettamente a installazioni in quadri elettrici. Ideale per il controllo e la segnalazione in impianti elettrici, garantisce affidabilità e facilità di montaggio. La struttura robusta assicura durata nel tempo e sicurezza nell’uso quotidiano. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Pulsanti indipendenti, morsetti a vite, 1 modulo, 1P NO + 1O NO 10A, Nea, antracite

profondità dell'apparecchio

36 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

larghezza dell'apparecchio

22.3 mm

corrente di dimensionamento

10 A

tensione nominale

250 V

casella di testo/superficie di marcatura

senza alogeni

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

numero di bascule di azionamento

1

numero di poli

1

adatto per grado di protezione (IP)

IP40

colore

antracite

esecuzione della superficie

opaco

superficie

non trattato

qualità del materiale

materiale termoplastico

materiale

plastica

tipo di fissaggio

fissaggio a vite

tipo di montaggio

incassato

contatti

1 contatto di chiusura

tipo di comando

pulsante

composizione

dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti

Produttore

Pulsante indipendente 1 modulo 10A morsetti vite installazioni rapide