Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABWAWLE211A
Cod. Produttore
WLE211A
Cod. EAN
6955891808430

Informazioni di prodotto

P.E. MINI 1 PULS. RFID INCASSO M21362P1
Pulsante da incasso RFID a un pulsante, progettato per applicazioni elettriche che richiedono controllo accessi sicuro e affidabile. Il dispositivo è caratterizzato da un design compatto e funzionale, ideale per l'integrazione in sistemi di automazione e gestione degli accessi. Realizzato con materiali resistenti, garantisce durata nel tempo e prestazioni costanti. La tecnologia RFID consente un riconoscimento rapido e senza contatto, migliorando la sicurezza e la praticità d'uso. Adatto per installazioni in ambienti residenziali e professionali, offre un controllo efficace con un semplice gesto. Descrizione del produttore: Mini video outdoor station (105mm width, FM), 1 pushbutton, with ID card reader, with flush mounted box

numero di tasti campanello

1

colore

argento

materiale della scatola

alluminio

materiale dei tasti del campanello

plastica

tipo di montaggio

incassato

tecnica di installazione

sistema bus

Produttore

ABB

Pulsante incasso RFID mini 1 tasto controllo accessi residenziale e professionale