› Civile residenziale › Citofoni e Videocitofoni › Targhe, telecamere e posti esterni audio

Pulsante illuminabile nero per impianti campanello parete/incasso

Cod. Rexel BTI010
Cod. Produttore 010
Cod. EAN 8014496006615

Informazioni principali

  • Tipo: Pulsante illuminabile
  • Applicazione: Impianti a campanello
  • Installazione: Parete e incasso
  • Serie: BTI010
  • Quantità consigliata: 6 pezzi

Descrizione del prodotto

Pulsante illuminabile da parete con un singolo tasto, progettato per un’installazione indipendente dal sistema. Il frontale e i tasti sono realizzati in materiali di tipo "altro", garantendo resistenza e funzionalità. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un comando semplice e visibile, unendo praticità e design essenziale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Pulsante illuminabile per impianti a campanello installabile da parete e da incasso

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

A parete

colore

Altro

profondità di incasso

52 mm

Numero di pulsanti per chiamata

1

tecnica di installazione

Indipendente dal sistema

materiale dei tasti del campanello

Altro

resistenza agli urti

IK07

larghezza piastra frontale

120 mm

altezza piastra frontale

77 mm

grado di protezione (IP)

IP54

Materiale frontale

Altro

Pulsante illuminabile nero per impianti campanello parete/incasso
€ 89,10 x 1 pz.
(pz.)
6 pz.
Q.tà consigliata info