Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI20008.N
Cod. Produttore
20008.N
Cod. EAN
8007352285699

Informazioni di prodotto

Pulsante 1P NO 10A Next, ideale per installazioni rapide e sicure.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al tasto sostituibile
  • Risparmio di tempo durante il montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Illuminazione integrata per un utilizzo semplice e immediato
  • Affidabilità e durata garantite a 10 A e 250 V~

Documentazione tecnica

Pulsante 1P NO 10 A 250 V~ illuminabile, tasto sostituibile, Next

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

36 mm

tensione nominale

250 V

numero di poli

1

numero di bascule di azionamento

1

corrente di dimensionamento

10 A

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

composizione

dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti

esecuzione

tasto singolo

tipo di comando

pulsante

contatti

1 contatto di chiusura

tipo di montaggio

incassato

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

verniciato

esecuzione della superficie

opaco

colore

argento

adatto per grado di protezione (IP)

IP40

codice RAL (simile)

9022

con illuminazione

senza alogeni

casella di testo/superficie di marcatura

Produttore

Pulsante illuminabile 1P NO 10A next Eikon

€ 13,04 x 1 pz.
(pz.)
50 pz.
Q.tà consigliata info