Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI20008
Cod. Produttore
20008
Cod. EAN
8007352250789

Informazioni di prodotto

Meccanismo pulsante 1P NO 10A

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Meccanismo pulsante 1P NO 10 A 250 V~ illuminabile, da completare con tasto 1-2-3 moduli

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Pulsante

colore

Antracite

Tipologia

Tasto singolo

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

corrente nominale

10 A

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

1

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

numero di bascule di azionamento

1

con illuminazione

codice RAL (simile)

7024

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

larghezza dell'apparecchio

22,3 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

34,6 mm

Numero moduli da frutto

100

Produttore

Meccanismo pulsante 1P NO 10A 250V illuminabile grigio per impianti elettrici

€ 12,24 x 1 pz.
(pz.)
50 pz.
Q.tà consigliata info