Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI16080
Cod. Produttore
16080
Cod. EAN
8007352002838

Informazioni di prodotto

Pulsante 1P NO 10A generico grigio

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Pulsante 1P NO 10 A 250 V~, generico, grigio

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Pulsante

colore

Grigio

Tipologia

Tasto singolo

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

corrente nominale

10 A

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

1

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

numero di bascule di azionamento

1

codice RAL (simile)

7015

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

larghezza dell'apparecchio

24,8 mm

altezza dell'apparecchio

50,1 mm

profondità dell'apparecchio

36,1 mm

Numero moduli da frutto

100

Produttore

Pulsante 1P NO 10A 250V grigio uso generico per impianti elettrici

€ 9,96 x 1 pz.
(pz.)
50 pz.
Q.tà consigliata info