› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Pulsante fungo rosso 40 mm non illuminato per controllo sicurezza industriale e civile

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELKW 247 7
Cod. Produttore KW 247 7
Cod. EAN 7320500274910

Informazioni principali

  • Tipo: Pulsante fungo 40 mm
  • Colore: Rosso
  • Funzione: Momento
  • Materiale: Plastica cromata
  • Contatti: Non illuminato, senza blocco
  • Durata: Alta affidabilità meccanica
  • Protezione: Alta protezione ambientale
  • Serie: MPM1

Descrizione del prodotto

Pulsante a fungo di colore rosso con diametro di 40 mm, progettato per applicazioni elettriche di sicurezza. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce affidabilità e durata nel tempo. Ideale per l’installazione in quadri elettrici e sistemi di controllo, offre un funzionamento preciso e sicuro in ambienti industriali e civili. La sua struttura robusta assicura resistenza all’usura e facilità di utilizzo, rendendolo un componente essenziale per il controllo e l’interruzione rapida di circuiti elettrici. Descrizione del produttore: The MPM1-20R Mushroom Pushbutton is: Momentary - Mushroom 40 mm - Red - Non-illuminated - Chrome Plastic - No contact block This Mushroom Pushbutton is part of ABB's modular plastic range, the most versatile range with a high level of flexibility and market-leading electrical ratings. Engineered for total reliability, longer lifetime, and highest mechanical durability. Self-cleaning contacts ensure reliable operation without the need for maintenance, increasing uptime. A high degree of protection guarantees reliability in extreme environments. The innovative design simplifies the entire process, from selection to easy and quick, tool-free installation. The perfect solution for every application.

Caratteristiche tecniche

forma della lente

tondo

forma del pulsante

alto

Serie

MPM1

Pulsante fungo rosso 40 mm non illuminato per controllo sicurezza industriale e civile