› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Pulsante fungo 40 mm rosso non illuminato plastica nera uso industriale momentaneo

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELKW 241 0
Cod. Produttore KW 241 0
Cod. EAN 7320500274866

Informazioni principali

  • Tipo: Pulsante fungo 40 mm
  • Colore: Rosso
  • Funzione: Impulso (momentaneo)
  • Materiale: Plastica nera
  • Contatto: Nessun blocco contatti
  • Serie: MPM1
  • Installazione: Rapida e senza attrezzi
  • Protezione: Alta resistenza meccanica e ambientale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: The MPM1-10R Mushroom Pushbutton is: Momentory - Mushroom 40 mm - Red - Non-illuminated - Black Plastic - No contact block This Mushroom Pushbutton is part of ABB's modular plastic range, the most versatile range with a high level of flexibility and market-leading electrical ratings. Engineered for total reliability, longer lifetime, and highest mechanical durability. Self-cleaning contacts ensure reliable operation without the need for maintenance, increasing uptime. A high degree of protection guarantees reliability in extreme environments. The innovative design simplifies the entire process, from selection to easy and quick, tool-free installation. The perfect solution for every application.

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Rosso

tipo di sblocco

Altro

tattile

diametro della calotta

40 mm

forma del pulsante

Alto

colore dell'anello frontale

Altro

grado di protezione (IP)

IP66

Materiale dell'anello frontale

Altro

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

MPM1

Pulsante fungo 40 mm rosso non illuminato plastica nera uso industriale momentaneo