Prodotti / Civile residenziale / Componenti per quadri elettrici / Fascette /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
EL2TLA030050R09
Cod. Produttore
2TLA030050R0900
Cod. EAN
7350024479607

Informazioni di prodotto

Smile 11 EC Tina Emergency stop button

Documentazione tecnica

Emergency stop di piccole dimensioni, progettato per un’installazione semplice e versatile, ideale per il montaggio su strutture in alluminio. Dotato di pulsante rosso su base gialla, garantisce un arresto di emergenza immediato e sicuro. Il dispositivo è equipaggiato con connessione M12 a 5 poli, che può essere singola o doppia, facilitando il collegamento in serie per circuiti di sicurezza dinamici conformi alla norma EN ISO 13849, raggiungendo livelli di sicurezza fino a PL e categoria 4, con certificazioni TÜV Nord. Il pulsante integra un LED di segnalazione che indica lo stato del circuito di sicurezza, con possibilità di comunicazione tramite bus di stato per monitoraggio avanzato. Il grado di protezione IP65 assicura resistenza a polvere e getti d’acqua, mentre la robusta struttura in materiali tecnici garantisce durabilità e affidabilità anche in ambienti industriali gravosi. La manutenzione è facilitata dalla semplicità di installazione e dal monitoraggio dello stato tramite LED, con test periodici raccomandati per assicurare il corretto funzionamento delle funzioni di sicurezza. Caratteristiche tecniche principali includono alimentazione a 24 V DC, forza di azionamento del pulsante di circa 22 N, corsa di circa 4 mm, durata meccanica superiore a 50.000 operazioni e conformità alle direttive europee per la sicurezza macchine. Il dispositivo non deve essere utilizzato come arresto normale, ma esclusivamente come dispositivo di emergenza, integrandosi in sistemi di sicurezza completi con ulteriori funzioni di protezione. Questa soluzione ABB garantisce un controllo affidabile e sicuro per l’arresto di emergenza in applicazioni industriali, combinando compattezza, facilità di installazione e conformità alle normative di sicurezza vigenti. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: Emergency stop in Smile enclosure, Tina adaptation unit included for dynamic ciruit with StatusBus functionality, Status LED in button, 1 x M12-5 male connector.

tipo di montaggio

Struttura

tipo di sblocco

Altro

grado di protezione (IP)

IP65

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Altro

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Grado di protezione (NEMA)

1

Serie

Smile

Produttore

ABB

Pulsante emergenza SMILE 11 EC Tina con LED e connettore M12 per impianti industriali