Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELP9XER4RAW
Cod. Produttore
P9XER4RAW
Cod. EAN
7320500522837

Informazioni di prodotto

EMERGENCY STOP P9XER4RAW
Pulsante di emergenza P9XER4RAW progettato per garantire la massima sicurezza negli impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti e affidabili, assicura un intervento rapido e sicuro in situazioni di emergenza. Ideale per l’installazione in quadri elettrici e sistemi di controllo, offre un funzionamento preciso e duraturo, contribuendo a proteggere operatori e macchinari da guasti o incidenti. La sua struttura è studiata per un utilizzo semplice e immediato, rendendolo un componente essenziale per la sicurezza industriale. Descrizione del produttore: EMERGENCY STOP MUSHROOM 40 MM TWIST RELEASE RED NON-ILLUMINATED

colore del pulsante

rosso

forma della lente

tondo

diametro della calotta

40 mm

diametro del foro

22 mm

forma del pulsante

alto

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

adatto per arresto d’emergenza

tipo di sblocco

sblocco a rotazione

Produttore

ABB

Pulsante emergenza rosso 40 mm twist release non illuminato per sicurezza impianti elettrici industriali