› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Pulsante emergenza MPMT4-10R fungo 60mm rosso twist release resistente uso industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELKW 266 7
Cod. Produttore KW 266 7
Cod. EAN 7320500307250

Informazioni principali

  • Tipo: PUL.FUNGO 60MM rosso
  • Rilascio: Twist
  • Resistenza: 5 kOhm
  • Illuminazione: Non illuminato
  • Contatti: Senza blocco contatti
  • Protezione: Alta protezione ambientale
  • Installazione: Rapida, senza attrezzi
  • Serie: MPMT4

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: The MPMT4-10R Emergency stop is: Twist release - Resistor 5 kOhm - Mushroom 60 mm - Red - Non-illuminated - No contact block This Emergency stop is part of ABB's modular plastic range, the most versatile range with a high level of flexibility and market-leading electrical ratings. Engineered for total reliability, longer lifetime, and highest mechanical durability. Self-cleaning contacts ensure reliable operation without the need for maintenance, increasing uptime. A high degree of protection guarantees reliability in extreme environments. The innovative design simplifies the entire process, from selection to easy and quick, tool-free installation. The perfect solution for every application.

Caratteristiche tecniche

colore del pulsante

Rosso

diametro della calotta

60 mm

Adatto per arresto d'emergenza

forma del pulsante

Alto

grado di protezione (IP)

IP66

forma della lente

Tondo

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

MPMT4

Pulsante emergenza MPMT4-10R fungo 60mm rosso twist release resistente uso industriale