Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM121469
Cod. Produttore
121469
Cod. EAN
4015081192892

Informazioni di prodotto

M22-PVS60P-MS1 FUNGO EM D.60MM ROT CHIAVE
Il pulsante M22-PVS60P-MS1 FUNGO EM D.60MM ROT è un prodotto di alta qualità della marca Moeller. Con un design piatto e una forma tonda della lente, questo pulsante è ideale per applicazioni industriali. La colorazione rossa offre una visibilità eccellente. Grazie al grado di protezione IP66 e NEMA 4X, è resistente alle intemperie e adatto per ambienti difficili. Un elemento essenziale per chi cerca affidabilità e sicurezza nel proprio sistema elettrico. Descrizione del produttore: Il pulsante M22-PVS60P-MS1 FUNGO EM D.60MM ROT è un prodotto di alta qualità della marca Moeller. Con un design piatto e una forma tonda della lente, questo pulsante è ideale per applicazioni industriali. La colorazione rossa offre una visibilità eccellente. Grazie al grado di protezione IP66 e NEMA 4X, è resistente alle intemperie e adatto per ambienti difficili. Un elemento essenziale per chi cerca affidabilità e sicurezza nel proprio sistema elettrico.

diametro del foro

22,5 mm

colore del pulsante

Rosso

tipo di sblocco

Sblocco a chiave

diametro della calotta

60 mm

Adatto per arresto d'emergenza

forma del pulsante

Piatto

grado di protezione (IP)

IP66

forma della lente

Tondo

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

Moeller series

Produttore

Pulsante emergenza fungo rosso D.60mm IP66 NEMA 4X per applicazioni industriali