Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELKZ 631 9
Cod. Produttore
KZ 631 9
Cod. EAN
7320500359907

Informazioni di prodotto

MPEK4-12R Emergency stop

Documentazione tecnica

Pulsante a fungo di colore rosso con diametro di 40 mm, progettato per applicazioni elettriche di sicurezza e controllo. Realizzato con materiali resistenti per garantire affidabilità e durata nel tempo, è ideale per l'installazione in quadri elettrici e sistemi di comando. La sua forma ergonomica facilita l'uso in situazioni di emergenza, assicurando un intervento rapido e sicuro. Adatto per ambienti industriali grazie alla sua robustezza e precisione funzionale. Descrizione del produttore: The MPEK4-12R Emergency stop is: Key release - Maintained - Mushroom 40 mm - Red - Non-illuminated - No contact block This Emergency stop is part of ABB's modular plastic range, the most versatile range with a high level of flexibility and market-leading electrical ratings. Engineered for total reliability, longer lifetime, and highest mechanical durability. Self-cleaning contacts ensure reliable operation without the need for maintenance, increasing uptime. A high degree of protection guarantees reliability in extreme environments. The innovative design simplifies the entire process, from selection to easy and quick, tool-free installation. The perfect solution for every application.

forma della lente

tondo

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

tipo di sblocco

sblocco a chiave

diametro del foro

22 mm

diametro della calotta

40 mm

grado di protezione (IP)

IP66

forma del pulsante

alto

adatto per arresto d’emergenza

colore del pulsante

rosso

Serie

MPEK4

Produttore

ABB

Pulsante emergenza fungo 40 mm rosso mantenuto chiave rilascio per quadri elettrici sicurezza industriale