› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Pulsante emergenza fungo 60 mm rosso pull release per controllo sicurezza industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELKW 268 3
Cod. Produttore KZ 451 2
Cod. EAN 7320500372647

Informazioni principali

  • Funzione: Arresto emergenza
  • Tipo rilascio: Pull release
  • Dimensione fungo: 60 mm
  • Colore: Rosso
  • Illuminazione: Non illuminato
  • Serie: MPEP4
  • Contatti: Auto-pulenti
  • Installazione: Senza attrezzi

Descrizione del prodotto

Pulsante fungo di colore rosso con diametro di 60 mm, progettato per applicazioni elettriche di comando e sicurezza. Realizzato con materiali resistenti, garantisce affidabilità e durata nel tempo. Ideale per installazioni che richiedono un controllo semplice e immediato, questo pulsante combina funzionalità e robustezza per ambienti industriali e civili. Descrizione del produttore: The MPEP4-10R Emergency stop is: Pull release - Maintained/Momentary - Mushroom 40 mm - Red - Non-illuminated - No contact block This Emergency stop is part of ABB's modular plastic range, the most versatile range with a high level of flexibility and market-leading electrical ratings. Engineered for total reliability, longer lifetime, and highest mechanical durability. Self-cleaning contacts ensure reliable operation without the need for maintenance, increasing uptime. A high degree of protection guarantees reliability in extreme environments. The innovative design simplifies the entire process, from selection to easy and quick, tool-free installation. The perfect solution for every application.

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Rosso

diametro della calotta

40 mm

Adatto per arresto d'emergenza

forma del pulsante

Alto

grado di protezione (IP)

IP66

forma della lente

Tondo

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

MPEP4

Pulsante emergenza fungo 60 mm rosso pull release per controllo sicurezza industriale