Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE204500-E
Cod. Produttore
204500-E
Cod. EAN
8016692453224

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 60 mm
  • Diametro pulsante: 22,5 mm
  • Funzione: Emergenza
  • Tipo: Pulsante
  • Serie: ET.WSE
  • Quantità consigliata: 10
  • Applicazione: Segnalazione
  • Materiale: Resistente
ET.WSE EMERG.X PULS.22,5MM-DIM.60 S è un componente elettrico realizzato in plastica di alta qualità, progettato per applicazioni di emergenza. Il prodotto è persistente e presenta simboli e testi di avviso per una chiara segnalazione. È dotato di fissaggio autoadesivo che garantisce una presa sicura, a condizione che la superficie di applicazione sia pulita, asciutta, liscia e priva di oli, grassi e polvere. Per una corretta adesione si consiglia di applicare con pressione decisa e di attendere almeno 72 ore per la completa polimerizzazione dell’adesivo, mantenendo una temperatura ambientale tra 15°C e 40°C. Questo prodotto è ideale per installazioni elettriche che richiedono sicurezza e affidabilità nelle segnalazioni di emergenza. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Composte dai simboli di avvertimento e con possibile integrazione di testo informativo. Disponibili in formati diversi, permettono di segnalare in modo dettagliato ed efficace apparecchiature, macchinari ed impianti.

tipo di montaggio

Parete

colore

Giallo

Spessore

0,1 mm

diametro

60 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

persistente

con simbolo di avviso/segnalazione

con testo di avviso/segnalazione

Produttore

Pulsante emergenza 22,5mm dimensioni 60 segnaletica industriale