› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Pulsante elettrico verde con portalampada per impianti civili residenziali

Cod. Rexel BTINT4038V
Cod. Produttore NT4038V
Cod. EAN 8012199431697

Informazioni principali

  • Descrizione: pulsante con portalampada verde
  • Serie: LIVINGLIGHT
  • Colore portalampada: verde
  • Tipo prodotto: pulsante
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Categoria: LIGHT TECH

Descrizione del prodotto

Dispositivo modulare per impianti elettrici domestici, questo pulsante singolo con portalampada integrato offre un comando affidabile e funzionale. Progettato per un utilizzo semplice, presenta un contatto normalmente aperto che garantisce una gestione precisa del circuito. Il design compatto e modulare si adatta perfettamente a installazioni con sistema modulare, assicurando praticità e versatilità. La struttura robusta e i materiali di qualità ne garantiscono durata e sicurezza nel tempo, rendendolo ideale per il controllo di luci e altri dispositivi elettrici in ambienti residenziali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: pulsante con portalampada verde - Tech

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Supporto modulo

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Pulsante

colore

Alluminio

Tipologia

Tasto singolo

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Laccato

con lampada di segnalazione

corrente nominale

10 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

1

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

numero di bascule di azionamento

1

con illuminazione

codice RAL (simile)

9006

resistenza agli urti

Altro

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

39 mm

Numero moduli da frutto

1

Min. profondità della presa per apparecchi

38 mm

Serie

LIVINGLIGHT

Pulsante elettrico verde con portalampada per impianti civili residenziali