› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Pulsante elettrico 2P NO 10A bianco per impianti civili

Cod. Rexel BTIN4044N
Cod. Produttore N4044N
Cod. EAN 8005543419779

Informazioni principali

  • Tipo: pulsante 2P NO
  • Corrente: 10A
  • Tensione: 250 Vac
  • Contatti: due indipendenti
  • Colore: bianco
  • Dimensione: 1 modulo
  • Serie: LIVINGLIGHT
  • Montaggio: da incasso

Descrizione del prodotto

Pulsante modulare a tasto singolo di colore bianco, progettato per interruttori domestici con doppio contatto normalmente aperto (2P). Supporta una corrente di 10A ed è ideale per l’installazione in impianti elettrici residenziali. La sua struttura modulare consente un montaggio semplice e compatto, garantendo affidabilità e funzionalità nel controllo di circuiti elettrici. Il design essenziale e il colore neutro lo rendono adatto a qualsiasi ambiente domestico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: pulsante 2P NO 10A 250 Vac - due contatti indipendenti - Bianco

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Supporto modulo

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Pulsante

colore

Bianco

Tipologia

Tasto singolo

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

stampa

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

con lampada di segnalazione

corrente nominale

10 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

2

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

numero di bascule di azionamento

1

con illuminazione

codice RAL (simile)

9016

resistenza agli urti

Altro

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

38 mm

Numero moduli da frutto

1

Min. profondità della presa per apparecchi

37 mm

Serie

LIVINGLIGHT

Pulsante elettrico 2P NO 10A bianco per impianti civili