› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino MatixGO

Pulsante elettrico 2 poli 10A 250V NO per impianti civili residenziali

Cod. Rexel BTI5054
Cod. Produttore 5054
Cod. EAN 8012199025612

Informazioni principali

  • Tipo: pulsante 2P
  • Corrente: 10A
  • Tensione: 250V a.c.
  • Contatti: 2 NO
  • Serie: MAGIC
  • Quantità consigliata: 10

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Pulsante modulare per interruttori domestici con tasto singolo, progettato per il comando elettrico di circuiti con due contatti normalmente aperti. Realizzato per un utilizzo affidabile con portata di 10A, garantisce un funzionamento sicuro e duraturo. Il dispositivo si distingue per la sua compattezza e facilità di installazione, ideale per impianti elettrici civili. La struttura modulare consente una perfetta integrazione con altri componenti elettrici, offrendo una soluzione pratica e funzionale per il controllo di luci e apparecchiature elettriche in ambienti domestici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: pulsante 2P 10A 250V a.c. con 2 contatti NO

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Supporto modulo

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Pulsante

colore

Bianco

Tipologia

Tasto singolo

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

corrente nominale

10 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

2

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

numero di bascule di azionamento

1

codice RAL (simile)

9001

resistenza agli urti

Altro

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

larghezza dell'apparecchio

23,1 mm

altezza dell'apparecchio

40,5 mm

profondità dell'apparecchio

35,4 mm

Numero moduli da frutto

1

Min. profondità della presa per apparecchi

40 mm

Serie

MAGIC

Pulsante elettrico 2 poli 10A 250V NO per impianti civili residenziali