› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino MatixGO

Pulsante elettrico 1P NO 16A comando marcia impianti civili

Cod. Rexel BTI5016
Cod. Produttore 5016
Cod. EAN 8012199019437

Informazioni principali

  • Tipo: pulsante 1P NO
  • Contatto supplementare: 1 NC
  • Corrente nominale: 16A
  • Funzione: di marcia
  • Serie: MAGIC
  • Applicazione: telecomandi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Pulsante modulare singolo per interruttori domestici con contatto normalmente aperto da 16A, progettato per garantire affidabilità e facilità d’installazione. Ideale per il comando di dispositivi elettrici, offre una soluzione compatta e funzionale per impianti elettrici residenziali. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata nel tempo e sicurezza nell’uso quotidiano. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: pulsante 1P NO per telecomandi (di marcia) con 1 contatto supplementare NC - 16A

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Supporto modulo

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Pulsante

colore

Bianco

Tipologia

Tasto singolo

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

corrente nominale

16 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

1

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

numero di bascule di azionamento

1

codice RAL (simile)

9001

resistenza agli urti

Altro

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

larghezza dell'apparecchio

23,1 mm

altezza dell'apparecchio

40,5 mm

profondità dell'apparecchio

35,4 mm

Numero moduli da frutto

1

Min. profondità della presa per apparecchi

40 mm

Serie

MAGIC

Pulsante elettrico 1P NO 16A comando marcia impianti civili