› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Pulsante elettrico 1P NO 10A senza copritasto per impianti civili residenziali

Cod. Rexel BTILN4005A
Cod. Produttore LN4005A
Cod. EAN 8005543437193

Informazioni principali

  • Serie: LIVINGLIGHT
  • Tensione: 250 VAC
  • Corrente: 10 A
  • Tipo comando: 1P NO
  • Indice protezione: IP 21 D
  • Resistenza urti: IK 04
  • Materiale: Policarbonato/ABS
  • Dimensioni (1 mod.): 21,8x43,8x33 mm

Descrizione del prodotto

Pulsante singolo 1 modulo da 10 A e 250 VAC, progettato per il comando assiale nell'illuminazione e altre funzioni di controllo. Realizzato con meccanismo in policarbonato e copritasto in ABS, materiali privi di alogeni, resistenti ai raggi UV e autoestinguenti, garantendo elevata sicurezza e durata nel tempo. Dotato di morsetti automatici per un cablaggio semplice e affidabile, con protezione IP21D contro polveri e liquidi e resistenza agli urti IK04. Il dispositivo è indicato per temperature di esercizio da -5 a +35 °C, offrendo prestazioni stabili in diversi ambienti. Disponibile nei colori antracite, bianco e tech, senza copritasto. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: pulsante 1P NO 10 A 250 Vac con morsetti automatici - da completare con copritasto

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Supporto modulo

composizione

Elemento base

tipo di comando

Pulsante

colore

Altro

Tipologia

Tasto singolo

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a innesto

Protezione della superficie

Non trattato

con lampada di segnalazione

corrente nominale

10 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

1

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

numero di bascule di azionamento

1

con illuminazione

resistenza agli urti

Altro

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

36 mm

Numero moduli da frutto

2

Min. profondità della presa per apparecchi

35 mm

Serie

LIVINGLIGHT

Pulsante elettrico 1P NO 10A senza copritasto per impianti civili residenziali