› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Luna

Pulsante elettrico 1P NO 10A retroilluminato civile residenziale

Cod. Rexel BTIH4040
Cod. Produttore H4040
Cod. EAN 8012199758879

Informazioni principali

  • Serie: AXOLUTE
  • Tensione nominale: 250 VAC
  • Corrente nominale: 10 A
  • Indice protezione: IP 21 D
  • Resistenza urti: IK 04
  • Materiale: Policarbonato
  • Colore: Bianco, Tech, Antracite
  • Temperatura esercizio: -5° a +35° C

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Pulsante modulare per interruttori domestici con comando a tasto singolo, progettato per un utilizzo affidabile in impianti elettrici civili. Realizzato con materiale in policarbonato autoestinguente e resistente ai raggi UV, garantisce sicurezza e durabilità nel tempo. Il dispositivo supporta una tensione di esercizio fino a 250 VAC e una corrente nominale di 10 A, con un contatto normalmente aperto (NA). Il design compatto e la finitura bianca lo rendono adatto a installazioni in scatole rettangolari e quadrate, assicurando un montaggio semplice e pulito. Il prodotto è conforme agli standard di sicurezza IP21D e IK04, offrendo protezione contro la penetrazione di corpi solidi e resistenza agli urti. Ideale per il controllo di luci e altri carichi elettrici in ambienti domestici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: pulsante 1P (NO) 3A 250 Vac+ targa portanome - retroilluminato con LED integrato

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Supporto modulo

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Pulsante

colore

Bianco

Tipologia

Tasto singolo

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

con lampada di segnalazione

corrente nominale

3 A

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

1

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

numero di bascule di azionamento

1

con illuminazione

resistenza agli urti

Altro

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

larghezza dell'apparecchio

45 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

42 mm

Numero moduli da frutto

2

Min. profondità della presa per apparecchi

40 mm

Serie

AXOLUTE

Pulsante elettrico 1P NO 10A retroilluminato civile residenziale