› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino MatixGO

Pulsante elettrico 1P 10A NO antibatterico bianco residenziale

Cod. Rexel BTIAM5005AB
Cod. Produttore AM5005AB
Cod. EAN 8005543470657

Informazioni principali

  • Corrente: 10A
  • Tensione: 250 V AC
  • Tipo contatto: 1P NO
  • Illuminabile con LED LN4742V230/12
  • Copritasto opaco sostituibile
  • Funzione antibatterica
  • Colore: bianco
  • Serie: MATIX

Descrizione del prodotto

Pulsante modulare a tasto singolo da 10 A con contatto normalmente aperto, progettato per l’installazione domestica. Realizzato per garantire un comando affidabile e semplice, è ideale per il controllo di circuiti elettrici in ambienti residenziali. La struttura compatta e il design essenziale lo rendono facilmente integrabile in impianti standard, assicurando funzionalità e durata nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: pulsante 1P (NO) 10A 250 Va.c. - illuminabile con led LN4742V230 - LN4742V12 sostituendo il copritasto originale (opaco) con uno dei copritasti illuminabili - antibatterico - colore bianco

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Supporto modulo

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Pulsante

colore

Bianco

Tipologia

Tasto singolo

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

corrente nominale

10 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

1

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

numero di bascule di azionamento

1

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

Altro

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

larghezza dell'apparecchio

23,2 mm

altezza dell'apparecchio

43,6 mm

profondità dell'apparecchio

36,6 mm

Numero moduli da frutto

1

Min. profondità della presa per apparecchi

40 mm

Trattamento antibatterico

Serie

MATIX

Pulsante elettrico 1P 10A NO antibatterico bianco residenziale