› Distribuzione elettrica › Carpenteria - Armadi e Casse

Pulsante elettrico 16A 250V 1NA+1NC verde modulo 0,5 per automazione industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELM093883
Cod. Produttore M093883
Cod. EAN 7612270938834

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 16A/250 VACPDC
  • Configurazione pulsante: 1 NO + 1 NC
  • Colore tasto: verde
  • Larghezza modulo: 0,5 moduli
  • Serie: E215
  • Conformità: RoHS, CE
  • Normativa: EN 60669-1:2018
  • Montaggio: DIN-Rail

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Pulsante elettrico con configurazione 1NA+1NC, progettato per garantire un controllo affidabile e sicuro nei circuiti elettrici. Il dispositivo è caratterizzato da un design robusto e funzionale, ideale per applicazioni industriali e di automazione. Grazie alla sua costruzione di qualità, assicura una lunga durata e prestazioni costanti nel tempo. Adatto per l'installazione in sistemi di comando e controllo, offre un funzionamento preciso e una risposta immediata al tocco. Descrizione del produttore: Pushbutton 1 NO + 1 NC, Rated current: 16A/250 VACPDC, Button colour: green, Module width 0,5

Caratteristiche tecniche

colore del pulsante

Verde

profondità di incasso

68 mm

max. potenza della lampada

0,72 W

Numero moduli DIN

0,5

tensione di commutazione

250 V

grado di protezione (IP)

IP20

Massima tensione di lavoro

48 ... 48 V

Serie

E215

Pulsante elettrico 16A 250V 1NA+1NC verde modulo 0,5 per automazione industriale