› Distribuzione elettrica › Carpenteria - Armadi e Casse

Pulsante elettrico 16A 1NA+1NC tasto giallo per automazione industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELM093884
Cod. Produttore M093884
Cod. EAN 7612270938841

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 16A
  • Tensione nominale: 250 V AC/DC
  • Contatti: 1 NO + 1 NC
  • Colore pulsante: giallo
  • Larghezza modulo: 0,5 moduli
  • Serie: E215
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU
  • Norma armonizzata: EN 60669-1:2018 + AC:2018

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Pulsante elettrico con contatti 1NA+1NC, progettato per garantire un controllo affidabile e preciso nei circuiti elettrici. Ideale per applicazioni industriali e di automazione, offre un design compatto e funzionale che facilita l'installazione e l'uso. Realizzato con materiali resistenti per assicurare durata e sicurezza nell'impiego quotidiano. Adatto per il comando di dispositivi elettrici, questo pulsante rappresenta una soluzione versatile per il controllo manuale di impianti elettrici. Descrizione del produttore: Pushbutton 1 NO + 1 NC, Rated current: 16A/250 VACPDC, Button colour: yellow, Module width 0,5

Caratteristiche tecniche

colore del pulsante

Giallo

profondità di incasso

75 mm

max. potenza della lampada

0,72 W

Numero moduli DIN

0,5

tensione di commutazione

250 V

grado di protezione (IP)

IP20

Massima tensione di lavoro

48 ... 48 V

Serie

E215

Pulsante elettrico 16A 1NA+1NC tasto giallo per automazione industriale