› Civile residenziale › Serie Civili › ABB

Pulsante doppio unipolare 16A 250V per impianti civili residenziali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABWA2CSK1017CH
Cod. Produttore 2CSK1017CH
Cod. EAN 8012542001959

Informazioni principali

  • Corrente: 16A
  • Tensione: 250V~
  • Tipo: Pulsante 1P doppio
  • Contatti: NO + NO
  • Serie: Chiara

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Pulsante doppio unipolare da 16A con contatti normalmente aperti (NO), appartenente alla serie Chiara di ABB. Il dispositivo presenta un design semplice e armonioso, ideale per chi cerca praticità senza rinunciare all’estetica. È caratterizzato da due tasti di gruppo che permettono un controllo efficace e funzionale, con un numero di due contatti normalmente aperti per una gestione sicura e affidabile dei circuiti elettrici. La finitura bianca e il materiale tecnopolimerico garantiscono una buona resistenza e si integrano facilmente in qualsiasi ambiente domestico o professionale. Questo pulsante è pensato per un’installazione a incasso e si adatta perfettamente a impianti elettrici residenziali e commerciali, offrendo una soluzione pratica e duratura per il comando di luci e altri dispositivi elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Double single-pole push switches, NO+NO, 16A - 250V~

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

tipo di comando

Pulsante

colore

Bianco

Tipologia

Tasto di gruppo

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

corrente nominale

16 A

Contatto di monitoraggio

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

2

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a vite

numero di bascule di azionamento

2

con illuminazione

resistenza agli urti

IK00

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP55

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

43 mm

Numero moduli da frutto

1

Min. profondità della presa per apparecchi

48 mm

Pulsante doppio unipolare 16A 250V per impianti civili residenziali