Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEO 548 1
Cod. Produttore
EO 548 1
Cod. EAN
7320500276709

Informazioni di prodotto

MPD1-11C P. DOPPIO LUMINOSO TRASP

Documentazione tecnica

Interruttore doppio luminoso trasparente progettato per applicazioni elettriche, che combina funzionalità e design innovativo. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce affidabilità e durata nel tempo. Ideale per il controllo di due circuiti distinti, offre una soluzione pratica e sicura per l’illuminazione e altri utilizzi elettrici. La trasparenza del componente consente una facile verifica dello stato operativo, mentre la tecnologia luminosa integrata assicura una visibilità ottimale anche in condizioni di scarsa illuminazione. Un prodotto versatile e funzionale, perfetto per impianti elettrici moderni. Descrizione del produttore: Modular Double Pushbutton - Momentary - Flush/Flush - Green/Red Actuator, Clear Indicator - Illuminated - No contact block - Lower Button: No text - Upper Button: No text

colore del pulsante

rosso/verde

illuminabile

materiale dell’anello frontale

plastica

tattile

numero di punti di comando

2

forma del pulsante

piatto

forma della lente

tondo

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

diametro del foro

22 mm

con anello frontale

colore dell'anello frontale

nero

Produttore

ABB

Pulsante doppio luminoso trasparente modulare per controllo circuiti elettrici impianti moderni