Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIK4037N
Cod. Produttore
K4037N
Cod. EAN
8005543706442

Informazioni di prodotto

Pulsante doppio 10 A 250 Vac 1NO+ 1NO interbloccato per tapparelle

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pulsante doppio con interblocco meccanico, progettato per applicazioni elettriche che richiedono un comando affidabile e sicuro. Dotato di un singolo polo, garantisce un controllo preciso e duraturo. Realizzato con materiali resistenti per assicurare prestazioni ottimali nel tempo, è ideale per installazioni che necessitano di un comando manuale efficace e semplice da utilizzare. Descrizione del produttore: Pulsante doppio 10 A 250 Va.c. 1 P (NO) + 1 P (NO) interbloccato per tapparelle, non illuminabile - 1 modulo

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Levetta singola

colore

Nero

Tipologia

Tasto unipolare

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

profondità di incasso

33 mm

corrente nominale

10 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

1

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

per avvolgibili

numero di tasti

1

codice RAL (simile)

7015

a comando meccanico

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

35 mm

Numero moduli da frutto

1

Min. profondità della presa per apparecchi

43 mm

Per tende veneziane

Serie

LIVING NOW

Produttore

Pulsante doppio interbloccato 10A 250V per comando tapparelle 1 modulo non illuminabile

€ 29,04 x 1 pz.
(pz.)