› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria › Pulsanti singoli

PULSANTE DOPPIO INFERIORE RASATO SE

Cod. Rexel P2E2 1PDRL10423
Cod. Produttore E2 1PDRL10423
Cod. EAN 8018851195570

Informazioni principali

  • Grado protezione: IP67/IP69K
  • Forma: superiore e inferiore rasato
  • Elemento intermedio: tappo illuminabile
  • Ghiera: nera
  • Tipo: pulsante doppio
  • Serie: P2E2

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pulsante doppio inferiore rasato senza marcatura, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Forma: Superiore rasato, inferiore rasato, Elemento intermedio: Tappo illuminabile, Ghiera: Nero.

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22 mm

numero di punti di comando

2

colore dell'anello frontale

Nero

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

PULSANTE DOPPIO INFERIORE RASATO SE