Prodotti /

Pizzato
Cod. Rexel
P2E2 1PDRL90423
Cod. Produttore
E2 1PDRL90423
Cod. EAN
8018851195648

Informazioni di prodotto

Pulsante doppio inferiore rasato senza marcatura

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Pulsante doppio inferiore rasato senza marcatura, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Forma: Superiore rasato, inferiore rasato, Elemento intermedio: Tappo illuminabile, Ghiera: Cromo satinato.

diametro del foro

22 mm

numero di punti di comando

2

colore dell'anello frontale

Cromo

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale