Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Pizzato
Cod. Rexel
P2E2 1PDRL1AAAB
Cod. Produttore
E2 1PDRL1AAAB
Cod. EAN
8018851195594

Informazioni di prodotto

Pulsante doppio inferiore rasato con marcatura

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Pulsante doppio inferiore rasato con marcatura, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Forma: Superiore rasato, inferiore rasato, Elemento intermedio: Tappo illuminabile, Ghiera: Nero.

diametro del foro

22 mm

numero di punti di comando

2

colore dell'anello frontale

Nero

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

Produttore

PULSANTE DOPPIO INFERIORE RASATO CO