› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

PULSANTE DOPPIO INFERIORE RASATO CO

Cod. Rexel P2E2 1PDRL9AAAC
Cod. Produttore E2 1PDRL9AAAC
Cod. EAN 8018851311710

Informazioni principali

  • Grado protezione: IP67/IP69K
  • Forma: Superiore e inferiore rasato
  • Elemento intermedio: Tappo illuminabile
  • Ghiera: Cromo satinato
  • Tipo pulsante: Doppio inferiore
  • Serie: P2E2
  • Marcatura: Inclusa

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pulsante doppio inferiore rasato con marcatura, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Forma: Superiore rasato, inferiore rasato, Elemento intermedio: Tappo illuminabile, Ghiera: Cromo satinato.

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22 mm

numero di punti di comando

2

colore dell'anello frontale

Cromo

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

PULSANTE DOPPIO INFERIORE RASATO CO