Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM216708
Cod. Produttore
216708
Cod. EAN
4015082167080

Informazioni di prodotto

M22-DDL-WS-GB1/GB0 PULS. DOP. LUM.IMP.,B/N
Il pulsante M22-DDL-WS-GB1/GB0 di Moeller è un dispositivo elettrico versatile e funzionale, caratterizzato da un design piatto e una lente ovale. Disponibile in una combinazione di colori nero e bianco, questo pulsante illuminabile offre due punti di comando, rendendolo ideale per molteplici applicazioni. Etichettato per una facile identificazione, è progettato per garantire un utilizzo pratico e intuitivo, senza copertura protettiva, perfetto per ambienti moderni. Descrizione del produttore: Il pulsante M22-DDL-WS-GB1/GB0 di Moeller è un dispositivo elettrico versatile e funzionale, caratterizzato da un design piatto e una lente ovale. Disponibile in una combinazione di colori nero e bianco, questo pulsante illuminabile offre due punti di comando, rendendolo ideale per molteplici applicazioni. Etichettato per una facile identificazione, è progettato per garantire un utilizzo pratico e intuitivo, senza copertura protettiva, perfetto per ambienti moderni.

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Nero/bianco

illuminabile

numero di punti di comando

2

tattile

etichettato

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Titanio

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Ovale

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

4X

Serie

Moeller series

Produttore

Pulsante doppio illuminabile M22-DDL-WS design piatto lente ovale nero-bianco per comandi elettrici versatili