Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELMPD311G
Cod. Produttore
MPD311G
Cod. EAN
7320500277256

Informazioni di prodotto

MPD3-11G PULSANTE DOPPIO

Documentazione tecnica

Pulsante doppio MPD3-11G progettato per applicazioni elettriche, caratterizzato da un design funzionale e robusto. Ideale per il controllo di circuiti elettrici, garantisce affidabilità e facilità di installazione. Realizzato con materiali di qualità per assicurare durata nel tempo e resistenza all'uso quotidiano. La sua struttura compatta permette un inserimento versatile in diversi impianti elettrici, offrendo un controllo preciso e sicuro. Adatto per ambienti industriali e civili dove è richiesta una gestione efficiente dei comandi elettrici. Descrizione del produttore: Il pulsante doppio ELMPD311G è un componente elettrico di alta qualità, progettato per garantire un funzionamento affidabile. Realizzato con materiali resistenti, offre una finitura elegante che si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. La sua classificazione merceologica lo rende ideale per diverse applicazioni, assicurando prestazioni ottimali. Questo pulsante è l'ideale per chi cerca efficienza e durata nel tempo, senza compromettere lo stile.

etichettato

colore del pulsante

rosso/verde

illuminabile

materiale dell’anello frontale

plastica

tattile

numero di punti di comando

2

forma del pulsante

piatto

forma della lente

tondo

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

diametro del foro

22 mm

con anello frontale

colore dell'anello frontale

nero

Produttore

ABB

Pulsante doppio MPD3-11G controllo circuiti elettrici robusto versatile industriale e civile