Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Axolute /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIHS4037
Cod. Produttore
HS4037
Cod. EAN
8012199758862

Informazioni di prodotto

Pulsante doppio 1P NO + 1P NO 10A - 250Vac
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pulsante a doppio comando con blocco mutuo, ideale per il controllo di impianti elettrici di illuminazione e altre applicazioni. Realizzato in policarbonato autoestinguente e resistente ai raggi UV, disponibile in colore antracite. Il dispositivo supporta una tensione di 250 VAC e una corrente di 10 A, garantendo sicurezza e affidabilità. Progettato con due pulsanti unipolari a comando meccanico tramite levetta singola, offre un funzionamento preciso e duraturo. Protezione IP21D e resistenza agli urti IK04 assicurano robustezza e protezione da polveri e liquidi. Adatto a installazioni con terminali a vite o senza vite, con lunghezza di spelatura cavi di 9-12 mm. Temperatura di esercizio da -5°C a +35°C. Facile da pulire con panno, evitando solventi aggressivi. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: pulsante doppio 1P NO + 1P NO 10A - 250 Vac interbloccato - antracite

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Supporto modulo

composizione

Elemento base

tipo di comando

Levetta singola

colore

Antracite

Tipologia

Tasto unipolare

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Laccato

profondità di incasso

42 mm

corrente nominale

10 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

1

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

numero di tasti

2

codice RAL (simile)

7015

a comando meccanico

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

22,3 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

42 mm

Serie

AXOLUTE

Produttore

Pulsante doppio 1P NO 10A 250Vac civili residenziale Axolute

€ 54,71 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info