› Civile residenziale › Serie Civili › ABB

Pulsante doppio 1 polo 16A con interblocco per impianti elettrici civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABWA2CSK1018CH
Cod. Produttore 2CSK1018CH
Cod. EAN 8012542001850

Informazioni principali

  • Corrente: 16A
  • Tensione: 250V~
  • Tipo: 1P doppio
  • Funzione: NO+NO
  • Meccanismo: Con interblocco
  • Serie: Chiara

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Pulsante doppio 1P da 16A con interblocco, appartenente alla serie Chiara di ABB. Dotato di due bascule di azionamento, ciascuna con due contatti normalmente chiusi (NC) e due contatti normalmente aperti (NA), garantisce un controllo affidabile e sicuro. Il design semplice e funzionale si integra perfettamente in ambienti residenziali o commerciali, offrendo praticità e comfort nell’uso quotidiano. La finitura in tecnopolimero e il colore chiaro conferiscono un aspetto moderno e discreto, ideale per soluzioni elettriche che richiedono qualità e durata nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Double single-pole push switches, NO+NO, 16A - 250V~, with interlock

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

tipo di comando

Pulsante

colore

Bianco

Tipologia

Tasto di gruppo

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

stampa

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

corrente nominale

16 A

Contatto di monitoraggio

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

2

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a vite

numero di bascule di azionamento

2

con illuminazione

resistenza agli urti

IK00

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP55

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

43 mm

Numero moduli da frutto

1

Min. profondità della presa per apparecchi

48 mm

Pulsante doppio 1 polo 16A con interblocco per impianti elettrici civili