› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

PULSANTE D EMERGENZA CON SBLOCCO A

Cod. Rexel P2E2 1PERF4531
Cod. Produttore E2 1PERF4531
Cod. EAN 8018851194993

Informazioni principali

  • Grado protezione: IP67/IP69K
  • Tipo sblocco: a rotazione
  • Segnalazione: Finestrato
  • Forma: Ø 40 mm
  • Colore corpo: Giallo
  • Colore funzione: Rosso
  • Funzione: Pulsante emergenza
  • Serie: P2E2

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pulsante d'emergenza con sblocco a rotazione finestrato, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Segnalazione: Finestrato, Forma: ? 40 mm, Colore del corpo: Giallo, Funzione e colore: Sblocco a rotazione, rosso.

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Rosso

tipo di sblocco

Sblocco a rotazione

diametro della calotta

40 mm

Adatto per arresto d'emergenza

grado di protezione (IP)

IP67

forma della lente

Tondo

PULSANTE D EMERGENZA CON SBLOCCO A