Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

Pizzato
Cod. Rexel
P2E2 1PERZ4731
Cod. Produttore
E2 1PERZ4731
Cod. EAN
8018851206825

Informazioni di prodotto

Pulsante d'emergenza con sblocco a rotazione con linea indicatrice verde

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Pulsante d'emergenza con sblocco a rotazione con linea indicatrice verde, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Segnalazione: Nessuna, Forma: ? 40 mm, Colore del corpo: Giallo con indicazione verde, Funzione e colore: Sblocco a rotazione, rosso.

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Rosso

tipo di sblocco

Sblocco a rotazione

diametro della calotta

40 mm

Adatto per arresto d'emergenza

grado di protezione (IP)

IP67

forma della lente

Tondo

Produttore

PULSANTE D EMERGENZA CON SBLOCCO A