› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

PULSANTE D EMERGENZA

Cod. Rexel P2E2 1PEHZ4531
Cod. Produttore E2 1PEHZ4531
Cod. EAN 8018851392481

Informazioni principali

  • Grado protezione: IP67/IP69K
  • Forma: Ø 40 mm
  • Colore corpo: Giallo
  • Segnalazione: Nessuna
  • Tipo: Pulsante d'emergenza
  • Norme: EN 60529, ISO 20653
  • Serie: P2E2

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pulsante d'emergenza, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Segnalazione: Nessuna, Forma: ? 40 mm, Colore del corpo: Giallo.

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Rosso

tipo di sblocco

Sblocco a chiave

diametro della calotta

40 mm

Adatto per arresto d'emergenza

grado di protezione (IP)

IP67

forma della lente

Tondo

PULSANTE D EMERGENZA